Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 dele

Art.-nr.: 05057483001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05057483001
EAN/GTIN 4013288214621
Producentnummer 05057483001
L-nummer L60020 4299
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis.
  • Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruningen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker.
  • Et planetgear, der kan kobles til er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb forøger det arbejdshastigheden betydeligt især ved metrisk gevind.
  • Kraftform Turbo accelererer skruningen på ren mekanisk vis.
  • Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra.
  • Frakoblingen anbefales ved stigende moment eller ved finjustering og den afsluttende spænding og løsnen af en skrue med stort moment.
  • Den robuste udførelse i stål er vedligeholdelsesfri og sørger for en lang produktlevetid.
  • Via Rapidaptor bitholderen kan Kraftform Turbo anvendes med alle traditionelle 1/4″-sekskant-bits til de forskellige skrueprofiler.
  • Bittene kan påsættes direkte på grund af Rapidaptor-funktionen og let tages af ved at skyde bøsningen fremefteralt også med blot én hånd.

Fordel:

  • Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
  • Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
  • Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
  • Kan bruges til f. eks. skruning i træ med stadigt stigende moment uden turbofunktion som en normal skruetrækker
  • Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 dele
  • 1x 826 T Kraftform Turbo bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 146 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm
  • 3x 868/4 firkant bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 3x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x 6.5x89 mm
  • 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter