921 Kraftform Plus slagskruetrækker - serie 900, 1/4″ x 163.5 mm

Art.-nr.: 05018100001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05018100001
EAN/GTIN 4013288221698
Producentnummer 05018100001
L-nummer L60020 4993
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge.
  • Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm.
  • Den robuste bitholder muliggør optag af forskellige special-bits til forskellige skrueprofiler.
  • Den gennemgående klinge sørger for tabsfri kraftoverførsel.
  • Slagskruefunktion og skruedrejefunktion kan omskiftes alt efter behov.

Fordel:

  • Til løsning af hårdnakkede skrueforbindelser
  • Med tilsluttelig manuel slagskruefunktion
  • Hammerslagsimpuls omsættes til en drejende bevægelse med et løsningsmoment på ca. 25 Nm - uden tab via en gennemgående klinge
  • Omskiftelig slagdreje- og skruetrækker-funktion
  • Forener fordelene ved manuelle slagskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge

Leveringsomfang:

  • 921 Kraftform Plus slagskruetrækker - serie 900, 1/4″ x 163.5 mm