9660 Magnetstang til stikdåser B Impactor Deep 1 Sæt med stikdåser, 3/8″ drev, 10 dele

Art.-nr.: 05005590001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05005590001
EAN/GTIN 4013288233554
Producentnummer 05005590001
L-nummer L60020 104788
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk stikdåse med 10 lange slagnøgler, 3/8″.
  • Slagteknologien sikrer en levetid over gennemsnittet, selv under ekstreme forhold.
  • Lang version også til brug med dybtliggende skrueforbindelser og fremspringende gevindstænger.
  • Den sekskantede profil gør det muligt at overføre store kræfter og belaster kanterne på møtrikken eller bolten.
  • af skruehovedet er mindre end en tolvkantet profil.
  • Med Take it easy-værktøjsfinder med farvekodning efter størrelse kan du hurtigt og nemt finde det nødvendige værktøj.
  • Magnetstrimlen kan fastgøres midlertidigt på metaloverflader og har en sikker møtrik-låsning og -oplåsning takket være twist to unlock-funktionen.

Fordel:

  • 10-delt topnøglesæt på magnetisk topnøglebånd, 3/8″
  • Magnetstrimmel med sikker møtrikholder og alligevel let at fjerne (drej for at låse op) til midlertidig fastgørelse på en væg, hylde eller værkstedsvogn
  • Robuste slagtoppe til ekstremt krævende brug; Til brug med elektriske eller pneumatiske slagnøgler med 3/8″ drev
  • Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også velegnet til matchende, fremspringende gevindstænger i snævre installationsrum
  • Sekskantet profil til præcis og profilvenlig skruning med høj kraftoverførsel

Leveringsomfang:

  • 9660 Magnetstang til stikdåser B Impactor Deep 1 Sæt med stikdåser, 3/8″ drev, 10 dele
  • 10x 8790 B Impactor Dybe stikdåser med 3/8″ drev: 10x63 mm, 13x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm
  • 1x 9601 Møtrik magnetstrimmel, 3/8″, uudstyret: 30 x 340 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter