Top-magnetliste A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, 9 dele

Art.-nr.: 05005400001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05005400001
EAN/GTIN 4013288223197
Producentnummer 05005400001
L-nummer L60020 4752
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4″.
  • En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

Fordel:

  • Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4″
  • Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
  • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Til manuelt og maskinbrug (non impact)

Leveringsomfang:

  • Top-magnetliste A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, 9 dele
  • 9x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 9600 Top-magnetliste, 1/4″, tom: 30 x 270 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter