Bukser med lårlommer HARDWEAR Toledo, Herrer, marine, Størrelse 82C56

Art.-nr.: 03079-010-01 82C56
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 03079-010-01 82C56
EAN/GTIN 5707209201263
Producentnummer 03079-010-01 82C56
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Justerbar hammerløkke
  • Lårlomme med forstærkninger i CORDURA-stof og burrelåsbånd-klap
  • Cordura stof foldepose og penpose
  • forbedret synlighed for miljøet ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Møntlomme
  • Baglommer, forstærket og med klap med burrelåsbåndlukning
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med CORDURA stofforstærkninger og klap med burrelåsbåndlukning
  • Lårlomme til mobiltelefon med klap og justerbar burrelåsbåndlukning
  • Pennepose lavet af CORDURA stof
  • Sammenfoldelig styregetaske af CORDURA stof
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 310 g/m²
  • Lærredsstruktur med strækeffekt.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring