BOSCH GRØNT STIK

Art.-nr.: 03.6141C
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
Artikelnummer 03.6141C
EAN/GTIN 5708997361412
Producentnummer 03.6141C
L-nummer L01540 22
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

JUST CONNECT WITH SCANGRIP SMART CONNECTOR FOR ALL 18 V ACU PACKS SMART CONNECTOR til brug med 18 V ACU-pakker på SCANGRIP CONNECT-arbejdslamper.Uanset hvilket mærke af elværktøj du foretrækker, f.eks. MILWAUKEE, DEWALT eller MAKITA, har SCANGRIP designet en tilpasset CONNECTOR til hvert mærke, der passer til 18 V ACU-pakker. Du skal blot montere CONNECTOR på arbejdslampen, tilslutte din AKKU, og så er du klar til at gå i gang. Hvad er AKKU SAFETY SYSTEM? Et batterisikkerhedssystem beskytter batteriet og sikrer sikker brug. Sikkerhedssystemet har automatisk afladningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning, så du kan bruge din 18 V CONNECTOR igen og igen uden at beskadige den.SCANGRIP CONNECTORS er testet af TÜV Rheinland. Hver CONNECTOR sælges under separate varenumre og er individuelt designet til hvert enkelt mærke af elværktøj. Brug det stik, der passer til din 18-V-AKKU-pakke: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V-BATTERI - 03.6145C HAZAT 18-V-BATTERI - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATTERI - 03.6147C INGERSOLL 18-V-BATTERI - 03.6152C MAKITA 18-V-BATTERI - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATTERI - 03.6147C 6148C MILWAUKEE 18-V-BATTERI - 03.6149C RIDGID 18-V-BATTERI - 03.6154C SNAP-ON 18-V-BATTERI - 03.6151C WÜRTH 18-V-BATTERI - 03.6150C