Beskrivelse:
8000 Lumen Floodlihgt med integreret stativ til 18/20V batterier.
TOWER 8 CONNECT er et stativ med to indbyggede projektører, et ideelt valg til maler- og installationsprojekter.
Den er designet med 360° fleksible og drejelige projektører, der nemt kan justeres for at opnå optimale lysvinkler.
TOWER 8 CONNECT giver 8000 lumen med et justerbart lysudbytte (50-100 %).
TOWER 8 CONNECT er kompatibel med METABO/CAS 18 V-batterisystemet samt andre 18 V/20 V-batteripakker fra de førende mærker inden for elværktøj ved hjælp af en SCANGRIP CONNECTOR.
Desuden skiller arbejdslampen sig ud med sin unikke evne til at fungere på batteristrøm eller problemfrit at gå over til en model med ledning via POWER SUPPLY CONNECT, hvilket sikrer ubegrænset belysning.
Fleksibelt og let design
Udstyret med et integreret håndtag og en vægt på kun 5,2 kg er denne arbejdslampe let og nem at transportere.
QUICK-FOLD-systemet gør det hurtigt at sætte stativet op på få sekunder og folde det sammen igen, når arbejdet er færdigt.
Hvorfor du skal vælge TOWER 8 CONNECT
Integreret stativ med to indbyggede projektører
Kompatibel med METABO/CAS-batterisystem og alle andre 18 V/20 V-batteripakker ved hjælp af SCANGRIP CONNECTOR
Kompakt, let og nem at bære rundt på, når den er foldet sammen
360° fleksible og drejelige projektører
Egenskab:
- Strømkilde: CONNECT
- Maks. strømforbrug: 54
- Justerbart lysudbytte Hoved: 2 steps
- Lyskilde Hoved: 320 LEDs
- Strålevinkel Hoved: 110°
- CRI Hoved: Ra > 80
- Lysstrøm Min Hoved: 4000
- Lysstrøm Maks. hoved: 8000
- Beskyttelse mod stød: IK07
- Beskyttelse mod indtrængen: IP30
- Driftstemperatur C.: -10 to +40 °C
- Driftstemperatur F.: +14 to +104 °F
Leveringsomfang:
Lampe med integreret stativ, manuel