Jakke IMAGE Como, Unisex, Anthracit/Sort, Størrelse C64

Art.-nr.: 00909-430-8889 C64
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 00909-430-8889 C64
EAN/GTIN 5708628332958
Producentnummer 00909-430-8889 C64
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Individuel justering gennem justerbar linning
  • Justerbare manchetter
  • Stræk læg bagpå for større bevægelsesfrihed
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Dobbeltsyede sømme på ærmerne og tredobbelte sømme i siderne
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Brystlomme med klap og trykknap
  • Brystlomme til mobiltelefon med justerbar klap og kuglepenlomme
  • Forlommer
  • Indvendig lynlåslomme
  • Ærmelomme med burrelåsbåndlukning
  • Linning med trykknapjustering
  • Manchetter med trykknap justering
  • Stræklæg i ryggen.
  • Ventilation under ærmerne
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 310 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Brystomkreds: 128 cm / 50,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring