Skruetrækker SoftFinish electric Ligekærv 10.0 mm x 200 mm

Art.-nr.: 00832
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00832
EAN/GTIN 4010995008321
Producentnummer 00832
L-nummer L60070 2119
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Skærtykkelse 1 (mm): 1.6
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 10
  • Grebdiameter (mm): 41
  • Total længd (mm): 324
  • synlig klingelængde (mm): 200
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej