• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopfaufnahme, 42.HSK50A27L60MA

Artikel-Nr.: W139604
Preis pro 1 Stück
Netto: 129,00 €
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
Artikelnummer W139604
EAN / GTIN 4069739575841
Herstellernummer 42.HSK50A27L60MA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK50A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 60 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.HSK50A27L60MA
  • Produktart: Messerkopfaufnahme
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 27 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Kühlkanäle
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 21 mm
  • Auskraglänge (LPR): 60 mm