• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M36

Artikel-Nr.: V06.3050.01.28 M X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 65,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.3050.01.28 M X500
EAN / GTIN 4069769300529
Herstellernummer AN8WX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M36

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • Ab Gewindegröße = M36
  • Steigung (von) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Steigung (bis) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 2,93 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto