• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Artikel-Nr.: U18.4545.58 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.4545.58 F X800
EAN / GTIN 4069769293616
Herstellernummer ACKWX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • κ = 45°
  • R = 0,0 mm