• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=18, D1=9

Artikel-Nr.: U18.1609.18 A ST
Preis pro 1 Stück
Netto: 112,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1609.18 A ST
EAN / GTIN 4069769292718
Herstellernummer AGU5
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=18 , D1=9

Technische Parameter:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATMB
  • L2 = 18,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
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
Anmelden in Ihrem Konto