• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.1209.45 A HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 217,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1209.45 A HM
EAN / GTIN 4069769292459
Herstellernummer AGK5
L-Nummer L23830 1721
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb