• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GDG3020N-020GS PR1225

Artikel-Nr.: TKE10723
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,94 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKE10723
EAN / GTIN 4960664626861
Herstellernummer TKE10723
L-Nummer L22870 35
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GDG3020N-020GS PR1225

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 3.5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 3.5 Degree
S (GTC - Plattendicke): 4 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 3,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDG
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GS
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1225
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S