• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstand Shore TI-D, Prüfkraft Härtemessung 50 N, Säulenlänge 25 cm

Artikel-Nr.: TI-D
Preis pro 1 Stück
Netto: 355,00 €
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
Produktart Prüfstand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TI-D
EAN / GTIN 4045761140240
Herstellernummer TI-D
L-Nummer L40250 2233
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc
  • Glasplatte: Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
  • Mechanischer Aufbau: Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
  • Nivelliereinrichtung: Zur präzisen Ausrichtung der Grundplatte, z. B. für inhomogene Prüfobjekte
  • Härtemessgerät nicht im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Maximale Hublänge: 15 mm
  • Maximale Testobjekthöhe 63 mm
  • Prüftisch ⌀ 75 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads & Dokumente
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb