• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDR2020K-3T20JCT

Artikel-Nr.: THT05430
Preis pro 1 Stück
Netto: 190,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05430
EAN / GTIN 4960664854202
Herstellernummer THT05430
L-Nummer L22160 552
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDR2020K-3T20JCT

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 2
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
WF (GTC - Funktionsbreite): 18.8 mm
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
Nuttiefe: 20,0
Nutbreite: 3.00-4.00
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM3020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right