• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Eckenfreistiche außen, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TH2.2020.D45.12.25 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 153,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.2020.D45.12.25 L
EAN / GTIN 4069769267112
Herstellernummer ASUZ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Eckenfreistiche außen
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f = 22,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Schraube = ATH0
  • Schraubendreher = T15F
  • w≤ = 2,9 mm
  • L1 = 125,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb