• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft, k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TF3.00.062S.D.45.10.00 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 121,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.00.062S.D.45.10.00 R
EAN / GTIN 4069769251630
Herstellernummer A4XF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft
k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,1 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,9 mm (Toleranz js14)
  • f = 18,2 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Schraube = ATKJ
  • b = 15,875 mm
  • κ = 45°
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
Anmelden in Ihrem Konto