• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 20 x 20 mm, L=130 mm

Artikel-Nr.: TE3.2020.13 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 90,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.2020.13 R
EAN / GTIN 4069769238228
Herstellernummer AK6N
L-Nummer L23830 1966
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
20 x 20 mm, L=130 mm

Technische Parameter:

  • b = 20,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 14,70 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • f = 20,30 mm
  • h = 20,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto