• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Artikel-Nr.: TE3.1306.00 F R X600
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.1306.00 F R X600
EAN / GTIN 4069769237344
Herstellernummer AEQZX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 1,30 mm
  • w = 1,40 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,47 mm
  • tmax = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • b = 5,8 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb