• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0100.02 N L X408
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0100.02 N L X408
EAN / GTIN 4069769229066
Herstellernummer AUKXX408
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,45 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0,02)
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
Anmelden in Ihrem Konto