• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GVFL250-020B KPD010

Artikel-Nr.: TBE06972
Preis pro 1 Stück
Netto: 236,82 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBE06972
EAN / GTIN 4960664378180
Herstellernummer TBE06972
L-Nummer L22590 57
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GVFL250-020B KPD010

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.005 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 2.5 mm
S (GTC - Plattendicke): 4.3 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 6 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 6 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 2,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GVF
Grad: KPD010
HAND (GTC - Einlegehand): L
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
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
Anmelden in Ihrem Konto