• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: S16.0250.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S16.0250.02 G X800
EAN / GTIN 4069769222586
Herstellernummer AF11X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
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
Anmelden in Ihrem Konto