• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M16

Artikel-Nr.: S06.0510.01.12 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S06.0510.01.12 M X800
EAN / GTIN 4069769219470
Herstellernummer AU72X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M16

Technische Parameter:

  • tmax = 1,08 mm
  • Ab Gewindegröße = M16
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • Steigung (bis) = 1,75 mm
  • b = 4,2 mm
  • w = 0,13 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,4 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto