• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: P12.0300.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P12.0300.02 G X800
EAN / GTIN 4069769214079
Herstellernummer A019X800
L-Nummer L23830 1278
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 2,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb