• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, Nennbreite=3,15 mm, w=3,29 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: M14.0315.02 GR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M14.0315.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769192223
Herstellernummer AA0VX800
L-Nummer L23830 2198
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=3,15 mm, w=3,29 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • Nutnennbreite = 3,15 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • w = 3,29 mm (Toleranz -0,02)
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto