• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, Nennbreite=1,85 mm, w=1,99 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: M14.0185.02 GL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.0185.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769191165
Herstellernummer ABUJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=1,85 mm, w=1,99 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,4 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 1,85 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb