• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 36mm L.300mm

Artikel-Nr.: L60010 1965
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,67 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1965
EAN / GTIN 4018754018345
Herstellernummer 40040360
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 894 bis 85 mm

Merkmal:

  • a: 12,8 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 421 g
  • Schlüsselweite [mm]: 36 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36 mm
  • Breite mm (b): 74 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb