• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, Starlock Tauchsägeblätter+diverses Zubehör, L-BOXX

Artikel-Nr.: L00590 1875
Preis pro 1 Stück
Netto: 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 1875
EAN / GTIN 4059952606859
Herstellernummer 06018G2002
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierende Multifunktionswerkzeuge sind Problemlöser mit fast 100 Zubehören.
  • Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Messer.
  • Der Messerwechsel kann zeitaufwendig sein.
  • Wir haben den GOP 18V-34 Professional mit bürstenlosem Motor und unserem patentierten Snap-In-Arretiersystem entwickelt.
  • Du kannst deine Messer in Sekundenschnelle und ohne weitere Werkzeuge wechseln – Du läufst nicht Gefahr, deinen Befestigungsstift zu verlieren.
  • Starke Vibrationen von Oszillationswerkzeugen sind sehr unangenehm.
  • Unsere Vibration Control reduziert deutlich die Vibrationen – 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger – und stellt sicher, dass du reibungslos arbeiten kannst und weniger ermüdest.
  • Dank des schmalen Griffs mit einem Durchmesser von nur 180 mm hast du die perfekte Kontrolle über dein Werkzeug und maximalen Komfort bei der Arbeit.
  • Dieses Werkzeug haben wir für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.
  • Es ist ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz.
  • Du kannst es auch zum Schneiden von PVC oder Metall, zum Entfernen von Mörtel zwischen Fliesen oder sogar zum Abkratzen von Rückständen verwenden.
  • Kompatibel mit allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
  • Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst.
  • Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen.
  • Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut.

Merkmal:

  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.7 °
  • Volumen: 23,868 dm3
  • Bruttogewicht: 4,06 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Nettogewicht: 1,05 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 3.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 3.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufschwingzahl: 20000 min-1
  • Leerlaufschwingzahl, bis zu: 20000 min-1
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 150 mm
  • Abmessung Länge: 442 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein

Lieferumfang:

  • Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
  • 1 x Starlock Plus Metal Max Tauchsägeblatt PAIZ 32 AIT, Metal (2 608 900 019)
  • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)
  • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)
  • 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633)
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)
  • 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, starr, Multi Material (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS-Multiblatt, Multi Material (2 608 662 431)
  • 1 x Starlock Tiefenmesser Expert (2 608 000 590)
  • 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals (2 608 000 636)
  • 1 x kleine, blaue Box für Starlock-Zubehör

Passende Produkte