• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastbügel, Standard, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K2178.16
Preis pro 1 Stück
Netto: 107,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2178.16
EAN / GTIN 4059245902248
Herstellernummer K2178.16
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2178.10
Hinweis
  • Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
  • Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
  • Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
  • Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
  • Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
  • Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Merkmal:

  • D 1: 38,1 mm
  • B: 46 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Lastbügel
  • RoHS: true
  • L: 29 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • R: 22,4 mm
  • Ausführung: Standard
  • S: 19
  • Anziehdrehmoment: 80,4 Nm
  • D=Bolzendurchmesser: M16 mm
  • max. Tragfähigkeit kg: 1900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb