• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form B, hydraulisch, brüniert, doppelt wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1864.25101105190111
Preis pro 1 Stück
Netto: 372,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1864.25101105190111
EAN / GTIN 4059245657179
Herstellernummer K1864.25101105190111
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
  • Dichtung NBR.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Hinweis
  • Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.
  • Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
  • Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
  • Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
  • Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • - Gewindeanschluss.
  • - O-Ring-Flanschanschluss.
  • - Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Integrierter Metallabstreifer.
  • - Integrierte Überlastsicherung.
  • - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
  • - Viele Varianten.
  • - Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.
Auf Anfrage
  • Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.
Lieferumfang
  • 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten.
Zubehör
  • Spannarm für Schwenkspanner K1865.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Zeichnungshinweis
  • Form A: Flansch oben
  • Form B: Flansch unten
  • Form C: Einschraubgewinde
  • 1) Einbaukontur
  • 2) siehe Zubehör
  • 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
  • 4) links schwenkend
  • 5) rechts schwenkend
  • 6) spannen
  • 7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern

Merkmal:

  • H 2: 105,5 mm
  • H: 126,5 mm
  • H 4: 11 mm
  • D 2: 20 mm
  • D 1: 23,5 mm
  • B: 45 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 65 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • Form: B
  • Form-Typ: doppelt wirkend
  • B 1: 30 mm
  • D 4: 6,5
  • SW: 27
  • H 5: 9 mm
  • L 7: 15 mm
  • G: M18x1,5
  • Anschlussart: Gewindeanschluss
  • H 7: 8 mm
  • L 6: 50 mm
  • H 8: 10 mm
  • H 9: 84,5 mm
  • Kolben- durchmesser: 25 mm
  • Hub: 10 mm
  • Ölbedarf / Hub (cm³): 3,2
  • Schwenk- richtung: rechts
  • H 10: 5 mm
  • G 1: M45x1,5
  • Ölbedarf / Rückhub (cm³): 8,8

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb