• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, Form B, Mini, verzinkt, mit Konsole, Stahl

Artikel-Nr.: K1545.005001
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,01 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1545.005001
EAN / GTIN 4059245991020
Herstellernummer K1545.005001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
  • Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Bei der Ausführung K1545.00500 ist die Andruckspindel aus Nylon.

Merkmal:

  • H: 66 mm
  • D: 5,3 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 25,3 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 31,7 mm
  • Ausführung 1: Mini
  • A: 14 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Konsole
  • Form: B
  • L 1: 26,4 mm
  • A 2: 11,7 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 15 mm
  • Hub S: 13,3 mm
  • Handkraft FH: 40
  • M: M4x15
  • B 5: 1,5 mm
  • Öffnungswinkel Griff: 93°
  • C 1: 15 mm
  • F 2=Haltekraft: 500 N
  • Spannkraft F 1: 400 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb