• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passfeder, Form A, DIN 6885, Stahl

Artikel-Nr.: K0696.08X32
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0696.08X32
EAN / GTIN 4059245025701
Herstellernummer K0696.08X32
L-Nummer L31350 119355
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl 1.1192 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K0696.04X12 (Länge L mit angeben)

Merkmal:

  • H: 7 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Passfeder
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.1192
  • Form: A
  • DI: DIN 6885 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb