• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, blank, Fuß waagrecht, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0662.105003
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,47 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0662.105003
EAN / GTIN 4059245431977
Herstellernummer K0662.105003
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl.
  • Griffelement Polyamid.
Ausführung
  • blank.
  • Griffelement blau, schwarz oder rot.
Bestellbeispiel
  • K0662.105001
  • (Grifffarbe blau)
Bestellhinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen.
Hinweis
  • Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Auf Anfrage
  • weitere Grifffarben.
Zubehör
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667
Zeichnungshinweis
  • 1) Anschlagstift Position 1
  • 2) Anschlagstift Position 2

Merkmal:

  • H: 107,4 mm
  • D: 4,5 mm
  • B: 24 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • A 1: 25 mm
  • L: 65,6 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 16 mm
  • Farbe Komponente: verkehrsrot RAL 3020
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 35 mm
  • A 2: 4,5 mm
  • B 1: 33 mm
  • B 2: 13,2 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 18
  • B 3: 9,2 mm
  • A 3: 14 mm
  • B 4: 22 mm
  • B 5: 2 mm
  • B 6: 22,5 mm
  • Lochbild: 2
  • Haltekraft F 1: 750 N
  • Spannkraft F 4: 750 N
  • Haltekraft F 2: 1050 N
  • Spannkraft F 3: 620 N
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M5x25
  • Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: 83°
  • Öffnungswinkel Griff Position 1: 64°
  • Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: 147°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 100°

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb