• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, verzinkt und passiviert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0065.0350
Preis pro 1 Stück
Netto: 45,08 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0065.0350
EAN / GTIN 4059245034772
Herstellernummer K0065.0350
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0065.0075
Hinweis
  • Die Kurvenschnellspanner sind besonders zum Spannen von Werkstücken mit größerer Toleranz wie z.B. Rohgussteile oder Nichteisenmetalle geeignet.
Zubehör
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Merkmal:

  • H: 220 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 45 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 50 mm
  • L: 116 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 32 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 59 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 64 mm
  • L 2: 13 mm
  • Handkraft FH: 230
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 42
  • Haltekraft F 1: 3500 N
  • Spannkraft F 3: 950 - 1400 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 80°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M10x80
  • C 1: 25,5 mm
  • Bestellnummer Befestigungswinkel: 05880-06

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb