• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe, 31,75 x 31,75 mm, tmax=26 mm, L=170 mm

Artikel-Nr.: G26.1.250.06 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 215,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer G26.1.250.06 R
EAN / GTIN 4069769183979
Herstellernummer A6EQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe
31,75 x 31,75 mm, tmax=26 mm, L=170 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 23,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • h = 31,750 mm
  • b = 31,750 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • w≥ = 5,2 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto