• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: G18.2525.04 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 167,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G18.2525.04 L
EAN / GTIN 4069769183108
Herstellernummer ANPK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • h = 25,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 23,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • b = 25,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto