• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, w=6,5 mm, b=10 mm, Toleranz C11, Dmin=30 mm

Artikel-Nr.: F12.4545.65.10.30 BF X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN / GTIN 4069769179033
Herstellernummer AYEEX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
w=6,5 mm, b=10 mm, Toleranz C11, Dmin=30 mm

Technische Parameter:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (Toleranz C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm