• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=14,339 mm, b=14,288 mm, R=0,406 mm

Artikel-Nr.: F12.1428.04.40 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.1428.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178128
Herstellernummer A6ZDX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=14,339 mm, b=14,288 mm, R=0,406 mm

Technische Parameter:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/16
  • b = 14,288 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,339 mm
  • tmax = 7,422 mm
  • R = 0,406 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto