• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=10 mm, D1=50 mm

Artikel-Nr.: A10.SB25
Preis pro 1 Stück
Netto: 217,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A10.SB25
EAN / GTIN 4069769093728
Herstellernummer AJ7X
L-Nummer L23830 944
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=10 mm, D1=50 mm

Technische Parameter:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD = 10,0 mm