• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, WTO

Artikel-Nr.: A06.SB16.ME-W
Preis pro 1 Stück
Netto: 255,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769073676
Herstellernummer A03X
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
WTO

Technische Parameter:

  • ØD1 = 16,5 mm
  • Standard Mutter = AYXS
  • LK = 17,5 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = WTO
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØD = 6,0 mm