• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Artikel-Nr.: A06.DB29.30.60.20 YR X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 69,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.DB29.30.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070927
Herstellernummer A04JX400
L-Nummer L23830 104186
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Technische Parameter:

  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 25,0 mm
  • f = 2,85 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm
  • d = 5,4 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • ØD = 6,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto