• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=2,434 mm, b=2,381 mm, R=0,102 mm

Artikel-Nr.: A06.0238.12.10 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 75,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.0238.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769063592
Herstellernummer A619X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=2,434 mm, b=2,381 mm, R=0,102 mm

Technische Parameter:

  • tmaxE = 1,471 mm
  • R = 0,102 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 2,434 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • b = 2,381 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/32
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb