• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Artikel-Nr.: A04.1C08.12.19.10 YR X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1C08.12.19.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769021936
Herstellernummer AW3PX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • d = 1,25 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 12,2 mm