Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußgestell mit Fahreinrichtung, Breite / Typ: 1200/2mm

Artikel-Nr.: 934720 1200/2

Variante und Stückzahl wählen

Breite / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 200 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 630 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Typ Ausführung 2
Produktart Fahreinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934720 1200/2
EAN / GTIN 4045197171962
Herstellernummer 934720 1200/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fußgestell inklusive Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (100 mm ⌀) mit Vollgummilaufbelag. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Verwendung:

Zur Aufnahme von Gehäusen Nr. 934770934862.

Passend für:

2 Gehäuse Gr. 600.

Lackierung:

Fußgestell mit Fahreinrichtung lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen muss bei fahrbaren Werkbänken zu jeder Schublade noch eine Schubladen-Einzelentriegelung Nr. 934730 mitbestellt werden!

Passende Produkte