• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4-Gang Akku-Bohrschrauber im Anwender-Set,,ASCM 18-4 QM AS QuickIN Top Set

Artikel-Nr.: 71161565000
Preis pro 1 Stück
Netto: 819,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71161565000
EAN / GTIN 4014586900728
Herstellernummer 71161565000
L-Nummer L00020 110446
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
  • Mit Drehzahlen bis zu 4 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 8 mm.,Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben.,Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der QuickIN Vorsätze zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.,Sehr sicheres Arbeiten.
  • Rückschlagüberwachung (Kickback) stoppt die Maschine.,Mehr Kontrolle durch ausziehbarem Zusatzhandgriff.
  • ,Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 3% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.,Hohe Drehmomente bis maximal 13 Nm.,QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (12 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.,Elektronische Drehmomenteinstellung (15+1).,Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,QuickIN-Zubehör Set in der i-BOXX bestehend aus 7 QuickIN-Zubehören: 1 Bithalter 1/4″, 1 Stecknussadapter 1/2″, 1 Gewindebohr-Aufsatz, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 Exzentervorsatz, 1 Winkelkopf.
  • Das Koffer-Inlay der i-BOXX bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör.,Verschraubt 1 x 4 mm Schrauben ohne Vorbohren.,Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 5 % mehr Verschraubungen (ca.
  • 1 6 Verschraubungen Ø 5 x 4 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.,Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb