• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lapping Film 262X, 1,0 Micron, Scheibe, 127 mm x NH

Artikel-Nr.: 7000044875
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,30 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000044875
EAN / GTIN 50051111501592
Herstellernummer 7000044875
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff. Alle Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung und Vollkunstharzbindung
  • Wasser-und ölfest
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Hohe Standzeit
  • Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten und eine hohe Produktivität
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Enge Toleranzen in den Korngrössen und sehr gute Kornhaftung
  • Gleichmässigeres Finish

Empfehlung:

  • Zum Polieren von Faseroptiken und bei Präzisionsläpparbeiten
  • Verwenden Sie im Vergleich zu anderen Aluminiumoxidprodukten ein schonenderes, weicheres Harz