• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifrolle 237AA, 660 mm x 50 m, A45, 1 Rolle/Karton

Artikel-Nr.: 7000032093
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.582,62 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032093
EAN / GTIN 04001895900433
Herstellernummer 7000032093
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Trizact™ Geweberolle 237AA ist für das Finishing und Polieren von Edelstahl, Karbonstahl, Legierungen mit hohem Nickelgehalt, Titan und Aluminium vorgesehen. Unsere Geweberollen der Reihe 237AA sind auf die abschließenden Ausbesserungen und Veredelungen ausgelegt, die am Ende einer Schleifsequenz stehen. Die X-Unterlage sorgt für Festigkeit und Stabilität. Dieses Schleifgewebe bleibt auch im gebogenen oder gerollten Zustand widerstandsfähig, reißt also nicht aus und schält nicht ab. Es eignet sich hervorragend für Werkstücke, die bereits geformt und durch Schleifen und Entgraten vorbereitet wurden, da für diese Teile in dieser Verarbeitungsphase häufig ein Schleifmittel erforderlich ist, das nicht nachgibt und nicht abweicht. Das Aluminiumoxid-Schleifmineral schneidet scharf, erzeugt jedoch ein weiches Schleifmuster und damit letztlich ein glattes, gebürstetes Finish. 3M Trizact Schleifmittel reduzieren bei leichten Dimensionierungs- und Finishing-Arbeiten die Anzahl der Bearbeitungsschritte, erhöhen den Durchsatz und ermöglichen konsistente Ergebnisse. Die 3M Mikroreplikationstechnologie bietet erhebliche Vorteile. Bei der Mikroreplikation werden kleine dreidimensionale Strukturen, die wie Pyramiden aussehen, an eine Unterlage angeheftet. Diese Pyramiden bestehen aus Schleifmineralschichten, die nach wiederholter Nutzung abzubrechen beginnen, sodass laufend frisches Schleifmineral freigelegt wird. Dieser Zyklus der Schleifmineralerneuerung sorgt dafür, dass das Schleifmittel seine Schärfe behält. Aufgrund des kontinuierlichen scharfen Abtrags muss das Schleifmittel weniger häufig ausgetauscht werden, wodurch der Durchsatz erhöht und die Produktivität gesteigert wird. Und da das Mineral gleichmäßig auf der Schleiffläche verteilt ist, wird ein fester (kein unberechenbarer) Kontakt mit dem Werkstück und damit ein einheitlicher Schnitt erzielt. Von medizinischen Implantaten und chirurgischen Instrumenten bis hin zu Bauteilen im Getriebe von Automobilen: Die 3M Trizact Schleifmittel eignen sich ideal für Projekte mit präzisen technischen Anforderungen und ermöglichen konsistentes Finishing.

Vorteil:

  • Trizact™ Schleifmittel halten bis zu fünfmal länger als herkömmliche Schleifmittel
  • Steife und robuste X-Unterlage – hält Formgraten und Konturen auf Stahl stand
  • Aluminiumoxid-Schleifmineral für scharfen Schnitt und feines Finish
  • Ideal für Finishing-Anwendungen
  • Anhaltend hohe Schneidleistung
  • Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten

Empfehlung:

  • Zum Finishen und Polieren von Edelstahl, Karbonstahl, Legierungen mit hohem Nickelgehalt, Titan und Aluminium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb