• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSA Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 574845
Preis pro 1 Stück
Netto: 307,00 €
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
Artikelnummer 574845
EAN / GTIN 9009015748458
Herstellernummer 574845
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Schrägstehende Schutzsegmente
  • Messbohrung

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider